Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 65 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582311082
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00075079
EAN/GTIN:
     4031582311082
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 65 mm
  • Radbreite 7 mm
  • Rollenbreite 42 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 23 mm
  • Bauhöhe 68 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 5925UJI065L51-10 DOM23:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
65 mm
Radbreite:
7 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
154 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.107 kg
Rollenbreite:
42 mm
Dom-durchmesser:
23 mm
Störkreisradius:
77 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle tente, möbelrolle, möbelrolle 65mm, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,89*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,33*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,22*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,25*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.