Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 350 kg, Bauhöhe 240 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582306873
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039503
EAN/GTIN:
     4031582306873
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Bockrollen 3478UAR200P63 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
46 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
240 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.937 kg
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, bockrolle rad-durchmesser 200 mm tente, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039502
ab € 55,60*
Ähnlich
Tente
00039501
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.