Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Bauhöhe 155 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582306842
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039102
EAN/GTIN:
     4031582306842
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 155 mm
  • Tragfähigkeit 200 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Bockrollen 3478UAR125P62 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Tragfähigkeit (statisch):
400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.086 kg
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, tente bockrolle 125 mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039100
ab € 19,92*
Ähnlich
Tente
00039099
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.