Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg, Bauhöhe 200 mm, 347


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582304695
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00037579
EAN/GTIN:
     4031582304695
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
lenkrolle 160mm 350 kg polyamid
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Lenkrollen 3470UOR160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.814 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, tente lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 23,47*
€ 31,94*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,95*
€ 70,43*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00026850
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.