Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 400 kg,UOR160x40-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323566
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00026850
EAN/GTIN:
     4031582323566
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Räder UOR160x40-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.578 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, tente polyamidrad, polyamidrad, polyamidrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 10,70*
€ 15,02*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,81*
€ 33,84*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.