Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360° Adapter, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1107
EAN/GTIN:
     4042146417324
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
  • Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
  • gerade und abgewinkelte Schmiernippel
  • für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl

Anwendungsgebiete: Kegel- und Kugelschmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/8"PT
Betriebsart:
Akkupack
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
265 g
Herstellernummer:
980.1107
Länge mm:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.