Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Flachnippel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1104
EAN/GTIN:
     4042146417294
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
  • Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
  • gerade und abgewinkelte Schmiernippel
  • für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl

Anwendungsgebiete: Flachschmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/8"PT
Betriebsart:
Akkupack
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
980.1104
Länge mm:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.