Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Stecknuss-Satz, 9-tlg, 5/16"-1.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-965.2001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.2001
EAN/GTIN:
     4042146276495
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
965.2001
Material1:
Titanium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunstledertasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,82*
€ 531,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
965.3908
ab € 80,87*
Sonstiges
KS Tools
965.3909
ab € 102,94*
Sonstiges
KS Tools
965.3904
ab € 34,81*
Sonstiges
KS Tools
965.3907
ab € 38,28*
Sonstiges
KS Tools
965.3902
ab € 30,01*
Sonstiges
KS Tools
965.3901
ab € 28,21*
Sonstiges
KS Tools
965.3906
ab € 36,78*
Sonstiges
KS Tools
965.3903
ab € 31,79*
Sonstiges
KS Tools
965.3905
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.