Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Rollgabelschlüssel, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0008
EAN/GTIN:
     4042146250884
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
  • in Anlehnung an DIN 3117
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Breite B:
56.0 mm
Teillänge C in mm:
25.0 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
138 g
Höhe H1 in mm:
13.0 mm
Höhe H2 in mm:
7.0 mm
Herstellernummer:
965.0008
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Titanium
Schlüsselweite in mm:
28 mm
Norm:
DIN 3117
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
7.6 mm
Variantenartikel:
965.0008
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, kstools rollgabelschlüssel, Nicht magnetisch, Titan
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.