Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Maurerkelle 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9551
EAN/GTIN:
     4042146539866
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
135 mm
Form:
kantig
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
540 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
963.9551
Gesamtlänge L in mm:
240 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9550
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.