Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Maurerkelle 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9550
EAN/GTIN:
     4042146539859
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
130 mm
Form:
kantig
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
963.9550
Gesamtlänge L in mm:
215 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9550
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.