Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Hakenschlüssel Ø 205-220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8227
EAN/GTIN:
     4042146536681
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel zapfen ks tools
hakenschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1840 g
Herstellernummer:
963.8227
Gesamtlänge L in mm:
465 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Nasendurchmesser B in mm:
8 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch
Spannweite in mm:
205-220 mm
Tiefe T in mm:
10 mm
Kopfhöhe (A):
14 mm
Variantenartikel:
963.8210
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel mit zapfen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.