Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Hakenschlüssel Ø 155-165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8225
EAN/GTIN:
     4042146536667
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
hakenschlüssel mit zapfen 155-165
hakenschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1150 g
Herstellernummer:
963.8225
Gesamtlänge L in mm:
390 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Nasendurchmesser B in mm:
7 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch
Spannweite in mm:
155-165 mm
Tiefe T in mm:
8 mm
Kopfhöhe (A):
12 mm
Variantenartikel:
963.8210
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel mit zapfen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.