Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Tragbare, handbetätigte Ölpumpe 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5805
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5805
EAN/GTIN:
     4042146524442
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
963.5805
Gesamtlänge L in mm:
1350 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 745,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,08*
€ 988,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,11*
€ 979,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,66*
€ 887,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.