Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rollgabelschlüssel 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.1114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1114
EAN/GTIN:
     4042146517123
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
145 mm
Teillänge C in mm:
62 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5100 g
Herstellernummer:
962.1114
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schlüsselweite in mm:
67 mm
Kopfhöhe (A):
19 mm
Variantenartikel:
962.1108
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,42*
€ 580,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.