Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Löt-Satz, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Artikel-Nr.:
     C1699-960.1160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     960.1160
EAN/GTIN:
     4042146390191
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelbrenner
Lötbrenner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
  • mit Piezo-Zündung
  • optimal für Feinarbeiten
  • Gaszufuhr stufenlos einstellbar
  • Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
  • inklusive verschiedenen Aufsätzen, Lötdrahtspule, Lötschwamm
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Flammentemperatur:
1300°C
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
960.1160
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffbox
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/RHi7QilNshs
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
960.1170
ab € 6,94*
Sonstiges
KS Tools
960.1161
ab € 24,45*
Sonstiges
KS Tools
960.1168
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
960.1162
ab € 10,13*
Sonstiges
KS Tools
960.1167
ab € 2,74*
Sonstiges
KS Tools
960.1268
ab € 1,05*
Sonstiges
KS Tools
960.1163
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
960.1164
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
960.1165
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
960.1166
ab € 3,24*
Sonstiges
KS Tools
960.1169
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.