Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 46-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-958.0646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     958.0646
EAN/GTIN:
     4042146786970
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
958.0646
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3964
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3967
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3963
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3966
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3965
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3962
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3968
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3884
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3885
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3886
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.