Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-951.0627
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     951.0627
EAN/GTIN:
     4042146786949
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
2640 g
Herstellernummer:
951.0627
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
27 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3850
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
917.3810
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
917.3811
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3812
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3813
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
917.3818
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.3824
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
917.3808
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3830
ab € 2,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.