Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Torx-E Stecknuss-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3955
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3955
EAN/GTIN:
     4042146111369
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Torx-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
918.3955
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3976
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.3977
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.3978
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
918.3979
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.3980
ab € 3,16*
Sonstiges
KS Tools
918.3981
ab € 3,16*
Sonstiges
KS Tools
918.3972
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
918.3973
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.3974
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.3975
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.