Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 47-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0847
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0847
EAN/GTIN:
     4042146100233
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
kippbar
Gewicht [g]:
1130 g
Herstellernummer:
918.0847
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
47 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1535
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1531
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1533
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1532
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1534
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1491
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1479
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1480
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1481
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1482
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1484
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1485
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1441
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.