Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 46-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0846
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0846
EAN/GTIN:
     4042146100226
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
kippbar
Gewicht [g]:
1130 g
Herstellernummer:
918.0846
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3964
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3967
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3963
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3966
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
918.3965
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3962
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3968
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3884
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3885
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3886
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.