Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 99-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0699
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0699
EAN/GTIN:
     4042146084052
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" + 3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
6300 g
Herstellernummer:
918.0699
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
99 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1401
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1510
ab € 23,75*
Sonstiges
KS Tools
918.1520
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1514
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
918.1410
ab € 1,58*
Sonstiges
KS Tools
918.1517
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1411
ab € 1,58*
Sonstiges
KS Tools
918.1412
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1413
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1512
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
918.1518
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
918.14045
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
918.1404
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
918.14055
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
918.1516
ab € 1,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.