Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 35-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0635
EAN/GTIN:
     4042146072950
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
5750 g
Herstellernummer:
918.0635
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
35 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.