Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0627
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0627
EAN/GTIN:
     4042146072929
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
kippbar
Gewicht [g]:
2400 g
Herstellernummer:
918.0627
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
27 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3802
ab € 4,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3801
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
919.3850
ab € 9,05*
Sonstiges
KS Tools
918.3810
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
918.3811
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3812
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3813
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.3814
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.3815
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.3816
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.3817
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3818
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
918.3819
ab € 2,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3822
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.3824
ab € 3,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.