Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0625
EAN/GTIN:
     4042146213568
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
4750 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
918.0625
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
10°
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
36 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,24*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.