Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0613
EAN/GTIN:
     4042146093528
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
flexibler Kopf
Gewicht [g]:
780 g
Herstellernummer:
918.0613
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1493
ab € 29,91*
Sonstiges
KS Tools
918.1430
ab € 2,24*
Sonstiges
KS Tools
918.1431
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1432
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1433
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1424
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.14255
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1425
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1426
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1427
ab € 2,06*
Sonstiges
KS Tools
918.1428
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1429
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1455
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.0613-99
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.