Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.4031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.4031
EAN/GTIN:
     4042146118139
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
2880 g
Herstellernummer:
917.4031
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3850
ab € 9,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3821
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3824
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
917.3806
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3807
ab € 1,69*
Sonstiges
KS Tools
912.3892
ab € 22,09*
Sonstiges
KS Tools
911.3856
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
911.3801
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
911.3804
ab € 3,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.