Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel-Satz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.4030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.4030
EAN/GTIN:
     4042146118122
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
917.4030
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1415
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1416
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1417
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1401
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1402
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1403
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1450
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
917.1410
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1411
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.