Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" 12-kant-Stecknuss-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.0625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0625
EAN/GTIN:
     4042146566336
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
917.0625
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1469
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1470
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1471
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1472
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1461
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
917.1463
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1465
ab € 1,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1466
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1467
ab € 1,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1468
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.