Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spiral-Profil-Stecknuss-Satz, 4-tlg, 8-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-913.3850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3850
EAN/GTIN:
     4042146080658
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
913.3850
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Twist Socket
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, ks tools knarrenkasten, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.3860
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
913.3862
ab € 11,62*
Sonstiges
KS Tools
913.3863
ab € 11,54*
Sonstiges
KS Tools
913.3858
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.