Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Offener Ring-Steckschlüssel-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1210
EAN/GTIN:
     4042146329900
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • spezielle Länge und Bauform
  • für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • mit Öffnung
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
1130 g
Herstellernummer:
913.1210
Knarre:
nein
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, ks tools knarrenkasten, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.1211
ab € 14,02*
Sonstiges
KS Tools
913.1212
ab € 13,97*
Sonstiges
KS Tools
913.1213
ab € 14,07*
Sonstiges
KS Tools
913.1214
ab € 15,09*
Sonstiges
KS Tools
913.1215
ab € 15,11*
Sonstiges
KS Tools
913.1216
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.