Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Bit-Satz, 15-tlg, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.5040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.5040
EAN/GTIN:
     4042146053881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • ideale Satzzusammenstellung für Innensechskant-Schrauben
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • inklusive 1/2" Stecknussadapter für 10 mm Bits
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 10 mm Innensechskant-Bits
  • gesandstrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
580 g
Herstellernummer:
911.5040
HRC:
58 - 62
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Innensechskant-Bit-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4312
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
930.1010
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
930.1012
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
930.1004
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
930.1005
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
930.1006
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
930.1007
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
930.1008
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
975.1010
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
975.1012
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
975.1004
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
975.1005
ab € 1,72*
Sonstiges
KS Tools
975.1006
ab € 1,72*
Sonstiges
KS Tools
975.1007
ab € 1,72*
Sonstiges
KS Tools
975.1008
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.