Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" RIBE® Bit-Stecknuss-Satz, 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4530
EAN/GTIN:
     4042146613290
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • ideal Zusammenstellung für die gängigsten RIBE®-Zylinderkopfschrauben
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze und lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
5460 g
Herstellernummer:
911.4530
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1926
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1980
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
911.1995
ab € 7,48*
Sonstiges
KS Tools
911.1996
ab € 7,44*
Sonstiges
KS Tools
911.1997
ab € 7,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1921
ab € 4,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1922
ab € 4,36*
Sonstiges
KS Tools
911.1923
ab € 4,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1924
ab € 4,37*
Sonstiges
KS Tools
911.1925
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
911.4509
ab € 5,58*
Sonstiges
KS Tools
911.4508
ab € 5,55*
Sonstiges
KS Tools
911.4507
ab € 6,11*
Sonstiges
KS Tools
911.4528
ab € 6,09*
Sonstiges
KS Tools
911.4529
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.