Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüssel-Satz, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4460
EAN/GTIN:
     4042146390108
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Sortiment aller gängigen Einsätze für Zylinderkopfschrauben
  • fachgerechte und schnelle Motorreparatur
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für Zylinderkopfschrauben der Modelle: Audi, VW, Skoda, Seat
Gewicht [g]:
1510 g
Herstellernummer:
911.4460
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1995
ab € 7,45*
Sonstiges
KS Tools
911.1996
ab € 7,45*
Sonstiges
KS Tools
911.1997
ab € 7,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1940
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1942
ab € 7,12*
Sonstiges
KS Tools
911.1970
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
911.1972
ab € 6,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1359
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1395
ab € 8,12*
Sonstiges
KS Tools
911.4452
ab € 11,63*
Sonstiges
KS Tools
911.4453
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.