Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 30-tlg Bits mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4301-2
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4301-2
EAN/GTIN:
     4042146053300
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1450 g
Herstellernummer:
911.4301-2
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4312
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.4322
ab € 3,13*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,65*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,74*
Sonstiges
KS Tools
911.4325
ab € 3,12*
Sonstiges
KS Tools
911.4326
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
911.4313
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
911.4314
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4315
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4316
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4317
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
930.2120
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
930.2125
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
930.2130
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
930.2140
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.