Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Torx-E Stecknuss-Satz, 10-tlg, E5-E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3930
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3930
EAN/GTIN:
     4042146170212
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Torx-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
911.3930
Gesamtlänge L in mm:
28.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4318
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
911.4319
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.4320
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
911.4321
ab € 2,15*
Sonstiges
KS Tools
911.4343
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
911.4344
ab € 2,77*
Sonstiges
KS Tools
911.4339
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.4340
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.4341
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.4342
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.