Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Schraubendreher, kurz, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3759
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3759
EAN/GTIN:
     4042146550069
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • extra kurze Klinge
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
42 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.3759
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
75.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.0 mm
Teillänge L3 in mm:
50.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN ISO 8764
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.