Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TiN Bit, 50mm, PZ1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3642
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3642
EAN/GTIN:
     4042146553800
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.3642
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
PZ
Profilgrösse:
PZ1
Variantenartikel:
911.3641
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.