Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Spanner, 25mm, 4mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2911
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2911
EAN/GTIN:
     4042146051504
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Spanner-Bit-Satz
  • Spanner
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
911.2911
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Spanner
Profilgröße Spanner in mm:
4.0 mm
Variantenartikel:
911.2910
Weitere Suchbegriffe: bit (spanner), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.