Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Bits
Foto Anwendung Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2010
EAN/GTIN:
     4042146048313
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz ks-tools
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • mit Verlängerung und 1/4" Steckadapter
  • extrem flache Bauform
  • matt satiniert verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
911.2010
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffbox
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2240
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2327
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.