Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Stecknuss-Satz Torx, lang, 9-tlg, T20-T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1550
EAN/GTIN:
     4042146047798
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
911.1550
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1551
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1552
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1553
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1554
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1555
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1556
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1557
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1558
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1559
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.