Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz Torx, 9-tlg, T20-T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1385
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1385
EAN/GTIN:
     4042146046630
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1500 g
Herstellernummer:
911.1385
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1361
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1362
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1363
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
911.1364
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
911.1365
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1366
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1367
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1368
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1385-99
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.