Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz XZN, 6-tlg, M5-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1349
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1349
EAN/GTIN:
     4042146139424
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
911.1349
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1343
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1344
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1345
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1340
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1341
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1342
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.