Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, kurz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1321
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1321
EAN/GTIN:
     4042146076491
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
911.1321
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
911.1304
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.4410-99
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.