Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Bit Innensechskant, 36mm, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1015
EAN/GTIN:
     4042146481240
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 5/16
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.1015
Gesamtlänge L in mm:
36.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
5,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.