Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Steckschlüssel-Satz, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0722
EAN/GTIN:
     4042146087268
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
14000 g
Herstellernummer:
911.0722
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Außen-12-kant
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3518
ab € 8,78*
Sonstiges
KS Tools
911.3525
ab € 8,86*
Sonstiges
KS Tools
911.3528
ab € 8,86*
Sonstiges
KS Tools
911.3531
ab € 8,86*
Sonstiges
KS Tools
911.3533
ab € 8,79*
Sonstiges
KS Tools
911.3534
ab € 9,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3537
ab € 11,83*
Sonstiges
KS Tools
911.3539
ab € 11,78*
Sonstiges
KS Tools
911.3542
ab € 9,39*
Sonstiges
KS Tools
911.3543
ab € 16,09*
Sonstiges
KS Tools
911.3547
ab € 14,40*
Sonstiges
KS Tools
911.3548
ab € 14,47*
Sonstiges
KS Tools
911.3549
ab € 14,47*
Sonstiges
KS Tools
911.3557
ab € 15,01*
Sonstiges
KS Tools
911.3598
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.