Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 70-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0670
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0670
EAN/GTIN:
     4042146069738
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
7300 g
Herstellernummer:
911.0670
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
70 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1221
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1247
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1249
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 4,78*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,18*
Sonstiges
KS Tools
914.1290
ab € 21,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.