Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Universal-Werkzeug-Satz, 149-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0649
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0649
EAN/GTIN:
     4042146679685
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+1/2"
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
12680 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
911.0649
Knarre:
ja
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
149 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4351
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,04*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1227
ab € 3,96*
Sonstiges
KS Tools
917.1230
ab € 4,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.