Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" EDELSTAHL Bit Innensechskant, 25mm, 6mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-910.2264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     910.2264
EAN/GTIN:
     4042146226209
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Innensechskant
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Außenarbeiten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
910.2264
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
V2A
Material2:
rostfrei
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
6,0 mm
Variantenartikel:
910.2259
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant sw 6 mm 1/4 25mm, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant sw 6 mm, Edelstahl, Nicht magnetisch, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
124
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,49*
6 Tage
124
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,99*
6 Tage
124
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,06*
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,72*
7 Tage
75
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.