| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-907.2261 Herst.-Nr.: 907.2261 EAN/GTIN: 4042146165447 |
| |
|
| | |
| - mit Holzhandgriff
- geschliffen
- poliert
- mit Aufhängeloch
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
Weitere Informationen: | | Breite B: | 25.0 mm | Funktions-Attribut 2: | mit Aufhängeloch | Gewicht [g]: | 70 g | Handgriff: | Holzgriff | Herstellernummer: | 907.2261 | Gesamtlänge L in mm: | 225.0 mm | Material1: | Edelstahl | Material2: | geschliffen und fein poliert | Variantenartikel: | 907.2261 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalspachtel, malerspachtel, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Edelstahl, Nicht magnetisch |
| | |
| |